xEnergy - Veggskap BS1 hvit xEnergy H1260 B800 - 187850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 6
Bredde i antall modulmellomrom - 35
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081855353
Elnummer
2456427
Leverandørens varenummer
187850
Typebeskrivelse
BPM-O-800/12-P-F3A-W/BS1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
6
Bredde i antall modulmellomrom:
35
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
185 mm
Innvendig dybde:
262,5 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
1260 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
270 mm


