xEnergy - Vertikal skille 2x IZMX16 bunn - 174567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 65 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 1268 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081710225
Elnummer
2455494
Leverandørens varenummer
174567
Typebeskrivelse
XPIX16CCB-B-06
Bredde for skapinnbygging:
65 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
1268 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
65 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


