xEnergy - WFB-SET-CS Sett med veggfeste - 112639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Bredde - 38 mm
Høyde - 72 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081121977
Elnummer
2466145
Leverandørens varenummer
112639
Typebeskrivelse
WFB-SET-CS
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Bredde:
38 mm
Høyde:
72 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
17 mm
RAL-nummer:
0
Sett med veggfester/vinkler i galvanisert stål.
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


