xEnergy - XAB4 Kursfort.Holder DIN A4 - 283482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 300 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082834821
Elnummer
2473235
Leverandørens varenummer
283482
Typebeskrivelse
XAB4
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
300 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
320 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei


