xEnergy - XAC55 Felt/Felt Kob. Sett IP55 - 284793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komponent for rekkemontasje
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082847937
Elnummer
2472601
Leverandørens varenummer
284793
Typebeskrivelse
2472601
Modell / utførelse:
Komponent for rekkemontasje
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
0
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


