xEnergy - XACB Felttilkoblingsbrakett (topp - 134484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komponent for rekkemontasje
Bredde - 193 mm
Høyde - 60 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081313334
Elnummer
2465863
Leverandørens varenummer
134484
Typebeskrivelse
XACB
Modell / utførelse:
Komponent for rekkemontasje
Bredde:
193 mm
Høyde:
60 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Festebraketter for sammenkobling av flere felt.
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


