xEnergy - XAD0405 Beskyttelsesskjerm IP31 B=42 - 143286

KopierKopier
xEnergy - XAD0405 Beskyttelsesskjerm  IP31 B=42

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 332 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 382 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 425 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081399505

Elnummer

2465855

Leverandørens varenummer

143286

Typebeskrivelse

2465855

Bredde:

332 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

382 mm

Bredde for skapinnbygging:

425 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topplate IP31 xEnergy Light, Opphøyd ventilasjonstopp, IP31, B425, D500, todelt og justerbart kabelinnføringshull, inkludert montasjemateriell, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse