xEnergy - XAD0805 Beskyttelsesskjerm IP31 B=80 - 143288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 707 mm
Høyde - 75 mm
Dybde - 382 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081399529
Elnummer
2465857
Leverandørens varenummer
143288
Typebeskrivelse
2465857
Bredde:
707 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
382 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


