xEnergy - XAD1006 Besk.Pl. IP31 B1000 D600 - 283814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 907 mm
Høyde - 75 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082838140
Elnummer
2472612
Leverandørens varenummer
283814
Typebeskrivelse
2472612
Bredde:
907 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


