xEnergy - XAD1108 Beskyttelsesskjerm IP31 B=11 - 133010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1007 mm
Høyde - 75 mm
Dybde - 682 mm
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081299218
Elnummer
2465848
Leverandørens varenummer
133010
Typebeskrivelse
2465848
Bredde:
1007 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
682 mm
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


