xEnergy - XAFL7035 Lakkstift RAL7035 - 101402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
RAL-nummer - 7035
Sprayboks - nei
Innhold - 50 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081013227
Elnummer
2465721
Leverandørens varenummer
101402
Typebeskrivelse
2465721
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Sprayboks:
nei
Innhold:
50 ml
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


