xEnergy - XAP0101AF Sokkel H100 B 75 - 289950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082899509
Elnummer
2472625
Leverandørens varenummer
289950
Typebeskrivelse
2472625
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
75 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
43 mm
Bredde for skapinnbygging:
75 mm
Dybde for skapinnbygging:
43 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


