xEnergy - XAP010608 Sokkel H100 B600 D800 - 283827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082838270
Elnummer
2472632
Leverandørens varenummer
283827
Typebeskrivelse
2472632
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


