Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XAP010806 Sokkel H100 B800 D600 - 283829

KopierKopier
xEnergy - XAP010806 Sokkel H100 B800 D600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082838294

Elnummer

2472634

Leverandørens varenummer

283829

Typebeskrivelse

XAP010806

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel kommplett RAL 7035 over 300kg

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien