xEnergy - XAP010808 Sokkel H100 B800 D800 - 283830

KopierKopier
xEnergy - XAP010808 Sokkel H100 B800 D800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015082838300

Elnummer

2472635

Leverandørens varenummer

283830

Typebeskrivelse

2472635

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

800 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.