xEnergy - XAP0108504 Sokkel H=100 B=850 D=400 - 143303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081399673
Elnummer
2465320
Leverandørens varenummer
143303
Typebeskrivelse
2465320
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
850 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


