xEnergy - XAP011006 Sokkel H100 B1000 D600 - 283832

KopierKopier
xEnergy - XAP011006 Sokkel H100 B1000 D600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082838324

Elnummer

2472638

Leverandørens varenummer

283832

Typebeskrivelse

XAP011006

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

1000 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel kommplett RAL 7035 over 300kg