xEnergy - XAP011008 Sokkel H100 B1000 D800 - 283833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082838331
Elnummer
2472639
Leverandørens varenummer
283833
Typebeskrivelse
2472639
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
1000 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


