Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XAP011206 Sokkel H100 B1200 D600 - 283834

KopierKopier
xEnergy - XAP011206 Sokkel H100 B1200 D600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082838348

Elnummer

2472640

Leverandørens varenummer

283834

Typebeskrivelse

XAP011206

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

1200 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel kommplett RAL 7035 over 300kg

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien