xEnergy - XAP020606C Sokkel Hj.H200 B650 D650 - 288890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082888909
Elnummer
2472648
Leverandørens varenummer
288890
Typebeskrivelse
2472648
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
650 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
650 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
650 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


