xEnergy - XAR11 Kabel Festejern B=1100 - 133076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
MonteringsbøyleBredde:
991 mmHøyde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Materiale - Stål
Bredde - 991 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299393
Elnummer
2465364
Leverandørens varenummer
133076
Typebeskrivelse
2465364
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Materiale:
Stål
Bredde:
991 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
22 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


