xEnergy - XAS12 Dekkremse 12 TE - 284708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
215 mmHøyde:
53 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 215 mm
Høyde - 53 mm
Dybde - 7 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082847081
Elnummer
2472665
Leverandørens varenummer
284708
Typebeskrivelse
2472665
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
215 mm
Høyde:
53 mm
Dybde:
7 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


