xEnergy - XAS2-3 Fr.Pl. Eff.br.Mod.NZM2 3p - 284741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
130 mmHøyde:
120 mmInnbyggingssted:
I feltetGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 130 mm
Høyde - 120 mm
Dybde - 1,5 mm
Innbyggingssted - I feltet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082847418
Elnummer
2472667
Leverandørens varenummer
284741
Typebeskrivelse
2472667
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
130 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
1,5 mm
Innbyggingssted:
I feltet
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


