xEnergy - XAW2004 Side Pl. D400 - 283856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082838560
Elnummer
2472672
Leverandørens varenummer
283856
Typebeskrivelse
XAW2004
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
1907 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


