xEnergy - XBBB065 Festeskinne - 177319

KopierKopier
xEnergy - XBBB065 Festeskinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterAdaptersett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAvstandsstykke
Se tilgjengelige varianterMonteringsbøyle
Se tilgjengelige varianterMonteringsvinkel

Materiale:

Stål
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterPlast

Bredde:

541 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter10,7 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter11,8 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter13,3 mm
Se tilgjengelige varianter14,8 mm
Se tilgjengelige varianter16,5 mm
Se tilgjengelige varianter17 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter19 mm
Se tilgjengelige varianter21 mm
Se tilgjengelige varianter23 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter26 mm
Se tilgjengelige varianter29 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter42 mm
Se tilgjengelige varianter48 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter54 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter71 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter151 mm
Se tilgjengelige varianter190 mm
Se tilgjengelige varianter230 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter29,5 mm
Se tilgjengelige varianter315 mm
Se tilgjengelige varianter316 mm
Se tilgjengelige varianter330 mm
Se tilgjengelige varianter345 mm
Se tilgjengelige varianter379 mm
Se tilgjengelige varianter385 mm
Se tilgjengelige varianter416 mm
Se tilgjengelige varianter425 mm
Se tilgjengelige varianter491 mm
Se tilgjengelige varianter505 mm
Se tilgjengelige varianter554 mm
Se tilgjengelige varianter560 mm
Se tilgjengelige varianter591 mm
Se tilgjengelige varianter6,5 mm
Se tilgjengelige varianter691 mm
Se tilgjengelige varianter705 mm
Se tilgjengelige varianter741 mm
Se tilgjengelige varianter755 mm
Se tilgjengelige varianter760 mm
Se tilgjengelige varianter791 mm
Se tilgjengelige varianter810 mm
Se tilgjengelige varianter891 mm
Se tilgjengelige varianter905 mm
Se tilgjengelige varianter960 mm
Se tilgjengelige varianter991 mm
Se tilgjengelige varianter1005 mm
Se tilgjengelige varianter1060 mm
Se tilgjengelige varianter1091 mm
Se tilgjengelige varianter1105 mm
Se tilgjengelige varianter1160 mm
Se tilgjengelige varianter1191 mm
Se tilgjengelige varianter1241 mm
Se tilgjengelige varianter1255 mm
Se tilgjengelige varianter1310 mm

Høyde:

48 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter10,7 mm
Se tilgjengelige varianter100,75 mm
Se tilgjengelige varianter13,3 mm
Se tilgjengelige varianter13,5 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter4 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter26 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter1400 mm
Se tilgjengelige varianter1600 mm
Se tilgjengelige varianter2,6 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter27 mm
Se tilgjengelige varianter46 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter89 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter1300 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm
Se tilgjengelige varianter1700 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter1900 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm
Se tilgjengelige varianter24,5 mm
Se tilgjengelige varianter3,2 mm
Se tilgjengelige varianter3,8 mm
Se tilgjengelige varianter3,95 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter37 mm
Se tilgjengelige varianter4,7 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter49,5 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter6,5 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter71 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter151 mm
Se tilgjengelige varianter1891 mm
Se tilgjengelige varianter9,5 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 541 mm

  • Høyde - 48 mm

  • Dybde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081717798

Elnummer

2455889

Leverandørens varenummer

177319

Typebeskrivelse

XBBB065

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Stål

Bredde:

541 mm

Høyde:

48 mm

Dybde:

15 mm

Festeskinne for samleskinne støtte for B=650mm