xEnergy - XBBB135 Tversgående samleskinne støtt - 133099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settBredde:
1241 mmHøyde:
13 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 1241 mm
Høyde - 13 mm
Dybde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299621
Elnummer
2465978
Leverandørens varenummer
133099
Typebeskrivelse
2465978
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
1241 mm
Høyde:
13 mm
Dybde:
48 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


