xEnergy - XBSP S.sk.hold. HS for PEN - 283872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Maks merkestrøm - 0 A
Skinneavstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082838720
Elnummer
2472696
Leverandørens varenummer
283872
Typebeskrivelse
2472696
Antall poler:
0
Maks merkestrøm:
0 A
Skinneavstand:
0 mm
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


