xEnergy - XBTT20-3P Transp. Skjøt HSS 2000A3P - 289081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 120 mm
Høyde - 13,8 mm
Nyttelastkapasitet - 0 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082890810
Elnummer
2472708
Leverandørens varenummer
289081
Typebeskrivelse
2472708
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
120 mm
Høyde:
13,8 mm
Nyttelastkapasitet:
0 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
36,5 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.