Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XBTT20-4P Transp. Skjøt HSS 2000A - 284779

KopierKopier
xEnergy - XBTT20-4P Transp. Skjøt HSS 2000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 120 mm

  • Høyde - 13,8 mm

  • Nyttelastkapasitet - 0 kg

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082847791

Elnummer

2472707

Leverandørens varenummer

284779

Typebeskrivelse

2472707

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

120 mm

Høyde:

13,8 mm

Nyttelastkapasitet:

0 kg

Materiale:

Metall

Dybde:

36,5 mm

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien