xEnergy - XBUFK - 150665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 70 mm
Høyde - 15 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081474530
Elnummer
2455359
Leverandørens varenummer
150665
Typebeskrivelse
XBUFK
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
70 mm
Høyde:
15 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
120 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


