xEnergy - XDSF08E EndeS.sk.Hold.VS800A 3/4P - 283889
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082838898
Elnummer
2472717
Leverandørens varenummer
283889
Typebeskrivelse
2472717
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
320 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


