xEnergy - XDSF16E EndeS.sk.Hold.VS1600A - 283893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082838935
Elnummer
2472721
Leverandørens varenummer
283893
Typebeskrivelse
2472721
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
320 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
0


