xEnergy - XDSSH16 Mont.Sett vert.sk. SSL H - 283899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082838997
Elnummer
2472727
Leverandørens varenummer
283899
Typebeskrivelse
2472727
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
160 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
600 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


