xEnergy - XVTL-SO100/SS-4/5 Sokkel 100mm - 116539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081162819
Elnummer
2460403
Leverandørens varenummer
116539
Typebeskrivelse
2460403
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
425 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


