xEnergy - XMC0604-BS Frontplate Plug In Tett H150B425 - 125983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
392 mmHøyde:
140 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 392 mm
Høyde - 140 mm
Dybde - 22 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081235810
Elnummer
2465120
Leverandørens varenummer
125983
Typebeskrivelse
2465120
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
392 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
22 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


