xEnergy - XMC0604 Fr.pl XP felt Komp.omr. Tett - 102945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
417 mmHøyde:
640 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 417 mm
Høyde - 640 mm
Dybde - 22 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081027897
Elnummer
2465117
Leverandørens varenummer
102945
Typebeskrivelse
2465117
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
417 mm
Høyde:
640 mm
Dybde:
22 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


