xEnergy - XMC1006-BS Frontplate Plug In Tett H250B600 - 125986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
567 mmHøyde:
240 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 567 mm
Høyde - 240 mm
Dybde - 22 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081235841
Elnummer
2465123
Leverandørens varenummer
125986
Typebeskrivelse
2465123
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
567 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
22 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


