xEnergy - XME0404C M.S. Fr.Pl.Tom V H100B425 - 283926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839260
Elnummer
2472736
Leverandørens varenummer
283926
Typebeskrivelse
2472736
Bredde:
325 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


