xEnergy - XME0406CI M.S.Fr.Pl.12RMQ H100B600 - 283931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839314
Elnummer
2472741
Leverandørens varenummer
283931
Typebeskrivelse
2472741
Bredde:
500 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


