xEnergy - XME0603CS T.FeltFr.Pl.SASIL H600B75 - 292501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 590 mm
Høyde - 75 mm
Bredde for skapinnbygging - 75 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082925017
Elnummer
2472749
Leverandørens varenummer
292501
Typebeskrivelse
2472749
Bredde:
590 mm
Høyde:
75 mm
Bredde for skapinnbygging:
75 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


