xEnergy - XME0604C M.S. Fr.Pl. T. V H150B425 - 283934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839345
Elnummer
2472750
Leverandørens varenummer
283934
Typebeskrivelse
2472750
Bredde:
325 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


