xEnergy - XME0604CL T.Felt Fr.Pl. SL H600B100 - 289905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 99,5 mm
Høyde - 620,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082899059
Elnummer
2472751
Leverandørens varenummer
289905
Typebeskrivelse
2472751
Bredde:
99,5 mm
Høyde:
620,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


