xEnergy - XME0806C M.S. Fr.Pl. T. V H200B600 - 283942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839420
Elnummer
2472764
Leverandørens varenummer
283942
Typebeskrivelse
2472764
Bredde:
500 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


