xEnergy - XME0806CM4 M.S. Fr.Pl.Må.El.H200B600 - 283944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839444
Elnummer
2472766
Leverandørens varenummer
283944
Typebeskrivelse
2472766
Bredde:
500 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


