xEnergy - XME1604C M.S. Fr.Pl. T. V H400B425 - 283948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839482
Elnummer
2472776
Leverandørens varenummer
283948
Typebeskrivelse
2472776
Bredde:
325 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


