xEnergy - XME2404C Frontplatesett tom ver H600B425 - 294923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 599 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082949235
Elnummer
2465124
Leverandørens varenummer
294923
Typebeskrivelse
2465124
Bredde:
325 mm
Høyde:
599 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


