xEnergy - XME2410C Frontplate. Tett xEn H500B1000 - 106717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 900 mm
Høyde - 599 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081064878
Elnummer
2473442
Leverandørens varenummer
106717
Typebeskrivelse
2473442
Bredde:
900 mm
Høyde:
599 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


