xEnergy - XME3206C Frontplatesett tom ver H800B600 - 294926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 799 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082949266
Elnummer
2465127
Leverandørens varenummer
294926
Typebeskrivelse
2465127
Bredde:
500 mm
Høyde:
799 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


