xEnergy - XMI40/3+4/10/08/__W/E__/D - 135252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 992 mm
Høyde - 640 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081317776
Elnummer
2465618
Leverandørens varenummer
135252
Typebeskrivelse
2465618
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
992 mm
Høyde:
640 mm
Dybde:
365 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.


