xEnergy - XMI63/3__/11/08/F+W/E+O Mont.sett IZM63 3P Fast/Utrek - 132989
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 1092 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299003
Elnummer
2465597
Leverandørens varenummer
132989
Typebeskrivelse
2465597
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
1092 mm
Høyde:
640 mm
Dybde:
385 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


